Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.120.0016 Tappitappi Teräs 12 X 16Mm, 25PK | AH7WWE 38DT95

GRAINGER M39080.120.0016 vaarnatappi teräs 12 x 16 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WWE Malli: M39080.120.0016Ristiviite: 38DT95
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
€68.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus16
Nimellishalkaisija12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.382
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.120.0016 vaarnatappi teräs 12 x 16 mm, 25 PK
€68.79 /pakkaus