Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.100.0012 Dowel Pin Steel 10 X 12Mm, 50PK | AH7WVY 38DT89

GRAINGER M39080.100.0012 vaarnatappi teräs 10 x 12 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WVY Malli: M39080.100.0012Ristiviite: 38DT89
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
€57.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Nimellishalkaisija10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.100.0012 vaarnatappi teräs 10 x 12 mm, 50 PK
€57.51 /pakkaus