Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.080.0040 kartiotappi 8 X 40Mm, 25PK | AH7WRC 38DT01

GRAINGER M39000.080.0040 kartiotappi 8 x 40 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WRC Malli: M39000.080.0040Ristiviite: 38DT01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus42mm
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko8 x 40mm
Pieni päädia.8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4414
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.080.0040 kartiotappi 8 x 40 mm, 25 PK
€51.06 /pakkaus