Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.065.0100 kartiotappi 6.5 X 100Mm, 10PK | AH7WQV 38DR93

GRAINGER M39000.065.0100 kartiotappi 6.5 x 100 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7WQV Malli: M39000.065.0100Ristiviite: 38DR93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus100ft.
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko6.5 x 100mm
Pieni päädia.6.5mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3236
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.065.0100 kartiotappi 6.5 x 100 mm, 10 PK
€63.87 /pakkaus