Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.030.0024 kartiotappi 3 X 24Mm, 100PK | AH7WPH 38DR59

GRAINGER M39000.030.0024 kartiotappi 3 x 24 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WPH Malli: M39000.030.0024Ristiviite: 38DR59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus24mm
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko3 x 24mm
Pieni päädia.3mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1566
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.030.0024 kartiotappi 3 x 24 mm, 100 PK
€69.46 /pakkaus