Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.015.0010 kartiotappi 1.5 X 10Mm, 100PK | AH7WNV 38DR47

GRAINGER M39000.015.0010 kartiotappi 1.5 x 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WNV Malli: M39000.015.0010Ristiviite: 38DR47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus10 "
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko1.5 x 10mm
Pieni päädia.1.5mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.015.0010 kartiotappi 1.5 x 10 mm, 100 PK
€55.64 /pakkaus