Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36200.012.0001 Akseleiden pidikealuslevy 1.2Mm, 100PK | AH7WJL 38DP46

GRAINGER M36200.012.0001 Akseleiden pidikealuslevy 1.2 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WJL Malli: M36200.012.0001Ristiviite: 38DP46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy akseleille
Suorittaa loppuuntavallinen
Akselin halkaisijalle.1.2mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus0.3mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36200.012.0001 Akseleiden pidikealuslevy 1.2 mm, 100 PK
€7.70 /pakkaus