Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 30041 Kupari, 1-reikäinen korvake, oranssi, 10 pk | AB9KWX 2DRP5

3M 30041 Kupari, 1-reikäinen korvake, oranssi, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KWX Malli: 30041Ristiviite: 2DRP5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€222.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1-reikäinen kupari
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko3/0 AWG
Kaapelikoko3/0 AWG
VärikoodiOranssi
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi14, 101
Reikäkeskus loppuun0.531 "
Pituus2.63 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
Leveys0.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaCL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiPituusLeveysHinta
3M 30045 Kupari 1-reikäinen korvake purppura, 10 pk | AB9KXY 2DRW8 300454/0 AWG4/0 AWGVioletti152.6 "1"€223.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 30041 Kupari, 1-reikäinen korvake, oranssi, 10 kpl
€222.17 / yksikkö