Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.047.0001 Kiinnitysrengas porauksille 47Mm, 25PK | AH7WFR 38DN81

GRAINGER M36050.047.0001 Kiinnitysrengas porauksille 47 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7WFR Malli: M36050.047.0001Ristiviite: 38DN81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)33.5mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.49.50mm
Sopii uran leveydelle1.85mm
Varten Bore Dia.47mm
Ilmainen henkilötodistus50.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.75mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1737
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.047.0001 Kiinnitysrengas porauksille 47 mm, 25PK
€34.31 /pakkaus