Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.046.0001 Kiinnitysrengas porauksille 46Mm, 25PK | AH7WFQ 38DN80

GRAINGER M36050.046.0001 Kiinnitysrengas porauksille 46 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7WFQ Malli: M36050.046.0001Ristiviite: 38DN80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)34.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.48.50mm
Sopii uran leveydelle1.85mm
Varten Bore Dia.46mm
Ilmainen henkilötodistus49.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.75mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1512
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.046.0001 Kiinnitysrengas porauksille 46 mm, 25PK
€21.88 /pakkaus