Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.026.0001 Kiinnitysrengas akselille 26Mm Halkaisija, 50PK | AH7WAZ 38DM72

GRAINGER M36000.026.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 26 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WAZ Malli: M36000.026.0001Ristiviite: 38DM72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)35.5mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.24.60mm
Sopii uran leveydelle1.3mm
Akselin halkaisijalle.26mm
Ilmainen henkilötodistus24.20mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.2mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1143
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.026.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 26 mm, 50 PK
€17.78 /pakkaus