Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24670.080.0050 Koneruuvi Tasainen M8 X 1.25 X 50 Pituus, 25PK | AH3EFV 31JP89

GRAINGER M24670.080.0050 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 50 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EFV Malli: M24670.080.0050Ristiviite: 31JP89
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
€16.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Head TypeTasainen
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4414
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24670.080.0050 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 50 Pituus, 25PK
€16.63 /pakkaus