Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24670.080.0035 Koneruuvi Tasainen M8 X 1.25 X 35 Pituus, 25PK | AH3EFT 31JP87

GRAINGER M24670.080.0035 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 35 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EFT Malli: M24670.080.0035Ristiviite: 31JP87

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Head TypeTasainen
Pituus35mm
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3226
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24670.080.0035 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 35 Pituus, 25PK
€17.30 /pakkaus