Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22200.330.0001 kuusiomutteri M33 x 3.50, luokka 2H teräslevy | AH7VZT 38DM12

GRAINGER M22200.330.0001 kuusiomutteri M33 x 3.50, luokka 2H teräslevy

Varastossa
Tuote: AH7VZT Malli: M22200.330.0001Ristiviite: 38DM12 / 176G63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM33-3.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka 2H
Korkeus33mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3573
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22200.330.0001 kuusiomutteri M33 x 3.50, luokka 2H teräslevy
€13.90 / yksikkö