Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22200.200.0001 kuusiomutteri M20 x 2.50 luokka 2H teräs, 10PK | AH7VZM 38DM07

GRAINGER M22200.200.0001 kuusiomutteri M20 x 2.50 luokka 2H teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VZM Malli: M22200.200.0001Ristiviite: 38DM07 / 176G58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka 2H
Korkeus20mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7988
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22200.200.0001 kuusiomutteri M20 x 2.50 luokka 2H teräs, 10PK
€31.51 /pakkaus