Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22100.160.1000 Kierretanko Teräs M16 x 2.0, 1m Pituus | AH7VYW 38DL91

GRAINGER M22100.160.1000 kierretanko teräs M16 x 2.0, pituus 1 m

Varastossa
Tuote: AH7VYW Malli: M22100.160.1000Ristiviite: 38DL91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliTeräs
VäriHopea
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
Kokonaispituus1m
Rockwellin kovuusC35
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Tuottovahvuus95,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2897
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)1.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22100.160.1000 kierretanko teräs M16 x 2.0, pituus 1 m
€98.44 / yksikkö