Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M20C45KCS Socket Head Cap Screw, M20-2.5 Thread Size, 45 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | CQ4XBC 5YRP8

GRAINGER M20C45KCS-kantaruuvi, kierrekoko M20-2.5, pituus 45 mm, musta oksidi, seosteräs, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XBC Malli: M20C45KCSRistiviite: 5YRP8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M20C45KCS-kantaruuvi, kierrekoko M20-2.5, pituus 45 mm, musta oksidi, seosteräs, 10 PK
€74.80 /pakkaus