Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16270.160.0001 Siipimutteri M16 x 2 Terässinkitty, 25PK | AH7VRH 38DK39

GRAINGER M16270.160.0001 Siipimutteri M16 x 2 Terässinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VRH Malli: M16270.160.0001Ristiviite: 38DK39

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus37.5mm
MutteriSiipimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Siipiväli73.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1578
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16270.160.0001 Siipimutteri M16 x 2 Terässinkitty, 25PK
€167.54 /pakkaus