Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16270.080.0001 Siipimutteri M8 x 1.25 Terässinkitty, 100PK | AH7VRD 38DK35

GRAINGER M16270.080.0001 Siipimutteri M8 x 1.25 Terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VRD Malli: M16270.080.0001Ristiviite: 38DK35 / 177L90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus20mm
MutteriSiipimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Siipiväli39.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16270.080.0001 Siipimutteri M8 x 1.25 Terässinkitty, 100PK
€143.35 /pakkaus