Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16270.040.0001 Siipimutteri M4 x 0.7 Terässinkitty, 100PK | AH7VRA 38DK32

GRAINGER M16270.040.0001 Siipimutteri M4 x 0.7 Terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VRA Malli: M16270.040.0001Ristiviite: 38DK32

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus10.5mm
MutteriSiipimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Siipiväli20.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16270.040.0001 Siipimutteri M4 x 0.7 Terässinkitty, 100PK
€45.39 /pakkaus