Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL C7027A1049 UV-liekkitunnistin, Mini-Peeper, 0 - 215° F | AH6EQF 35YK39

HONEYWELL C7027A1049 UV-liekkitunnistin, Mini-Peper, 0 - 215 F

Varastossa
Tuote: AH6EQF Malli: C7027A1049Ristiviite: 35YK39
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
€272.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-anturi, 1/2 "
Sopii tuotemerkkiinHoneywell

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Honeywell C7027A1049 UV-liekkianturia käytetään ultraviolettisäteilyn voimakkuuden havaitsemiseen. Se soveltuu ultraviolettivahvistimilla varustetuille liekinsuojaohjauksille kaasu-, öljy- ja kaasu-öljypolttimien toiminnan valvontaan.

Ominaisuudet:

  • Tässä anturissa on kiinnitetty kaulus, joka helpottaa asennusta 1/2 tuuman tähtäysputkeen ja puhallusputkeen.
  • Tämä liekinilmaisin voidaan johdottaa rinnakkain vaativiin liekinhavainnointiasennuksiin.
  • Siinä on 1/2 tuuman spud-liitäntä turvallisen sähköjohdon varmistamiseksi.
  • Tätä anturia voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 215 astetta F.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • Underwriters Laboratories Inc.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on IR- ja UV-liekkiilmaisimien välillä?

A. IR-anturit tarkkailevat infrapunasäteilyn spektrikaistaa 4.3-4.4 mikronin välillä, mikä on suurin säteilyn emissioalue hiilivedyistä sytyttämissä tulipaloissa. UV-anturit havaitsevat UV-valon aiheuttamat liekit.

K. Kuinka testaat UV-liekkianturin?

A.

  • Osoita liekinilmaisinta, jonka tulee sijaita sekä testialueella että ilmaisimen keskiakselilla.
  • Odota, kunnes liekinilmaisin kytkeytyy päälle kytkimen painamisen jälkeen.
  • Kytkin tulee painaa ajoittain 1 sekunnin pulssilla IR- tai UV/IR-ilmaisimissa (0.5 s päällä, 0.5 s pois päältä).

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL C7027A1049 UV-liekkitunnistin, Mini-Peper, 0 - 215 F
€272.17 / yksikkö