Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16100.300.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M30 | AH7VMY 38DJ60

GRAINGER M16100.300.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M30

Varastossa
Tuote: AH7VMY Malli: M16100.300.0001Ristiviite: 38DJ60 / 176C32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.60.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.108.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.65mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM30
Työkuorman raja32,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4116
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16100.300.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M30
€82.43 / yksikkö