Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5P965 Lattialaippa 1/4 tuuman Npt -takorauta | AE4ZRQ

APPROVED VENDOR 5P965 Lattialaippa 1/4 tuuman Npt takorauta

Varastossa
Tuote: AE4ZRQ Malli: 5P965

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaippa
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ70 lattialaippa 3 tuuman Npt temppelirauta | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€85.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P966 Lattialaippa 3/8 tuuman Npt temppelirauta | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "€24.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P967 Lattialaippa 1/2 tuumaa Npt tempervalua | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "€16.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P968 Lattialaippa 3/4 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "€19.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P969 Lattialaippa 1 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZRV 5P96943.875 "1"€20.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P970 Lattialaippa 1 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€26.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P971 Lattialaippa 1 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "€38.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P965 Lattialaippa 1/4 tuuman Npt takorauta
€12.65 / yksikkö