GRAINGER M16100.270.0001 Lifting Eye Bolt Carbon Steel C15E M27, 5PK | AH7VMX 38DJ59

GRAINGER M16100.270.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M27, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7VMX Malli: M16100.270.0001Ristiviite: 38DJ59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.60.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.108.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.65mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM27
Työkuorman raja25,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16100.270.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M27, 5PK
€398.86 /pakkaus