Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 15768 Kotelon lukituslevy, himmeä kromi | AD6MCY 45W716

CCL 15768 Kotelon lukkolevy Tylsä kromi

Varastossa
Tuote: AD6MCY Malli: 15768Ristiviite: 45W716

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon lukko
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Oven paksuusVaihtelee
Avain numeroAvain samankaltainen tai erilainen
Avaimen tyyppiVaihtelee
Kiinnitysreikä Dia.53/64 x 1-15 / 32 neliömetriä
Nastojen lukumäärä0
TyyppiLevy
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvain numeroAvaimen tyyppiNastojen lukumääräHinta
CCL 15767C45 Kotelon lukituslevy himmeä kromi | AD6MCW 45W714 15767C45CAT45Avain samankaltainen tai erilainen3€14.81
CCL 15767C60 Kotelolukon levy Dull Chrome | AD6MCX 45W715 15767C60CAT60Avain samankaltainen tai erilainen3€14.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 15768 Kotelon lukkolevy Tylsä kromi
€10.03 / yksikkö