Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.080.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M8 X 13, 25PK | AH7VLX 38DJ36

GRAINGER M16000.080.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M8 X 13, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VLX Malli: M16000.080.0001Ristiviite: 38DJ36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.20.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.36.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä13.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.20.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8
Työkuorman raja1400 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4882
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.080.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M8 X 13, 25PK
€84.18 /pakkaus