Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M14000.060.0001 Hitsausmutteri M6 x 5 Neliömäinen teräs, 100PK | AH7VLG 38DJ22

GRAINGER M14000.060.0001 hitsausmutteri M6 x 5 neliöteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VLG Malli: M14000.060.0001Ristiviite: 38DJ22

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6-5
Suorittaa loppuuntavallinen
MutteriNeliönmutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.238
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M14000.060.0001 hitsausmutteri M6 x 5 neliöteräs, 100PK
€12.47 /pakkaus