Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12000.120.0001 linnamutteri M12-1.75 luokan 4 teräs PK100 | AH7VJM 38DH80

GRAINGER M12000.120.0001 Linnamutteri M12-1.75 luokka 4 teräs PK100

Varastossa
Tuote: AH7VJM Malli: M12000.120.0001Ristiviite: 38DH80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinnapähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 4
Korkeus15mm
MutteriKuusikulmainen mutteri-säännöllinen
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7253
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoKorkeusLeveysHinta
GRAINGER M12000.050.0001 linnamutteri M5-0.80 luokan 4 teräs PK100 | AH7VJH 38DH76 M12000.050.0001M5 x 0.86mm8mm€583.42
GRAINGER M12000.060.0001 linnamutteri M6-1.00 luokan 4 teräs PK100 | AH7VJJ 38DH77 M12000.060.0001M6 x 17.5mm10mm€63.41
GRAINGER M12000.080.0001 Linnamutteri M8-1.25 Luokka 4 Teräs PK100 | AH7VJK 38DH78 M12000.080.0001M8 x 1.259.5mm13mm€102.78
GRAINGER M12000.100.0001 linnamutteri M10-1.50 luokan 4 teräs PK100 | AH7VJL 38DH79 M12000.100.0001M10 x 1.512mm17mm€105.62
GRAINGER M12000.140.0001 Linnamutteri M14-2.00 Luokka 4 Teräs PK50 | AH7VJN 38DH81 M12000.140.0001M14 x 216mm22mm€100.45
GRAINGER M12000.180.0001 linnamutteri M18-2.50 luokan 4 teräs PK50 | AH7VJQ 38DH83 M12000.180.0001M18 x 2.521mm27mm€161.71
GRAINGER M12000.200.0001 linnamutteri M20-2.50 luokan 4 teräs PK25 | AH7VJR 38DH84 M12000.200.0001M20 x 2.522mm30mm€80.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12000.120.0001 Linnamutteri M12-1.75 luokka 4 teräs PK100
€116.17 /pakkaus