Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11610.120.0001 Lukitusmutteri M12 x 1.75 Luokka 8 Terässinkitty, 100PK | AH7VJE 38DH73

GRAINGER M11610.120.0001 Lukitusmutteri M12 x 1.75, luokka 8 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VJE Malli: M11610.120.0001Ristiviite: 38DH73 / 177X49
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
€51.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.26.00mm
LuokkaLuokan 8
Korkeus12mm
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7778
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11610.120.0001 Lukitusmutteri M12 x 1.75, luokka 8 terässinkitty, 100PK
€51.02 /pakkaus