Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11590.160.0001 Lukitusmutteri M16 x 2 Luokka 8 Terässinkitty, 50PK | AH7VHW 38DH65

GRAINGER M11590.160.0001 Lukitusmutteri M16 x 2, luokka 8 terässinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VHW Malli: M11590.160.0001Ristiviite: 38DH65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.34.50mm
LuokkaLuokan 8
Korkeus16mm
MutteriLaippamutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6784
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11590.160.0001 Lukitusmutteri M16 x 2, luokka 8 terässinkitty, 50PK
€24.60 /pakkaus