Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11400.240.0001 Kytkinmutteri M24 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK | AH7VHM 38DH57

GRAINGER M11400.240.0001 Kytkinmutteri M24 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7VHM Malli: M11400.240.0001Ristiviite: 38DH57
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
€70.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Luokka18-8
Pituus72 "
MutteriKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0462
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11400.240.0001 Kytkinmutteri M24 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK
€70.67 /pakkaus