Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11400.200.0001 Kytkinmutteri M20 x 2.50 18 x 8 St Ss, 10PK | AH7VHL 38DH56

GRAINGER M11400.200.0001 Kytkinmutteri M20 x 2.50 18 x 8 St Ss, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VHL Malli: M11400.200.0001Ristiviite: 38DH56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Luokka18-8
Pituus60
MutteriKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3958
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11400.200.0001 Kytkinmutteri M20 x 2.50 18 x 8 St Ss, 10PK
€77.96 /pakkaus