Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11400.080.0001 Kytkinmutteri M8 x 1.25 Sinkki x pinnoitettu St Ss, 100PK | AH7VHF 38DH51

GRAINGER M11400.080.0001 Kytkinmutteri M8 x 1.25 Sinkki x pinnoitettu St Ss, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VHF Malli: M11400.080.0001Ristiviite: 38DH51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus24mm
MutteriKytkimen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9346
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11400.080.0001 Kytkinmutteri M8 x 1.25 Sinkki x pinnoitettu St Ss, 100PK
€40.31 /pakkaus