Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY BIBS2503 Monitoimiliitin 10awg 2.97 tuumaa | AB6RGA 22C262

BURNDY BIBS2503 Multi Tap Connector 10awg 2.97 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RGA Malli: BIBS2503Ristiviite: 22C262

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihana-liitin
Rungon materiaaliPlastisolilla päällystetty alumiinirunko
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
EristysmateriaaliPVC
Pituus2.97 "
Maks. Johtimen koko250 kilometriä
Min. Johtimen koko10AWG
RuuvimateriaaliTinattu teräs
Nastan koko5 / 16 "
Tyyppi3 porttia, yksipuolinen syöttö, L.
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttien lukumääräConnector TypeKorkeusKäyttöjänniteKokonaispituusRuuvimateriaaliNastan kokoTyyppiHinta
BURNDY BIT2 / 0 Monihanaliitin 14awg 1.52 tuumaa | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Yksipuolinen merkintä, L---Tinattu teräs1 / 8 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.€38.19
BURNDY BIT250 -monitoimiliitin 10awg 2.13 tuumaa | AB6RFJ 22C246 250 BIT-Yksipuolinen merkintä, L---Tinattu teräs1 / 4 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.€76.18
BURNDY BIBS43 -monitoimiliitin 14awg 1.51 tuumaa | AB6RFK 22C248 BIBS43-Yksipuolinen merkintä, L---Tinattu teräs1 / 8 "3 porttia, yksipuolinen syöttö, L.€43.40
BURNDY BIBD2503 -monitoimiliitin 10awg 2.97 tuumaa | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Kaksipuolinen merkintä, T.---Tinattu teräs3 / 8 "3 porttia, kaksipuolinen sisääntulo, T.€78.45
BURNDY BIBS2 / 03 Monihanaliitin 14awg 2.19 tuumaa | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Yksipuolinen merkintä, L---Tinattu teräs5 / 16 "3 porttia, yksipuolinen syöttö, L.€68.21
BURNDY BIBD2 / 03 monitoimiliitin 14awg 2.19 tuumaa | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Kaksipuolinen merkintä, T.---Tinattu teräs3 / 16 "3 porttia, kaksipuolinen sisääntulo, T.€70.22
BURNDY BIBD2 / 02 monitoimiliitin 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Kaksipuolinen merkintä, T.---Tinattu teräs3 / 16 "2 porttia, kaksipuolinen sisääntulo, T.€63.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BIBS2503 Multi Tap Connector 10awg 2.97 tuumaa
€80.85 / yksikkö