Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.040.0050 Välike Int/Extension Stud M4 x 0.7, 50mm Rungon pituus, 100PK | AH7VGU 38DH40

GRAINGER M11398.040.0050 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGU Malli: M11398.040.0050Ristiviite: 38DH40 / 178C10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus50mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys7mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM4-0.7 x 50
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys9mm
thread Pituus8mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5674
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.040.0050 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 50 mm, 100 PK
€134.86 /pakkaus