Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.025.0025 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 X 25, 100PK | AH7VFW 38DH19

GRAINGER M11398.025.0025 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 X 25, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VFW Malli: M11398.025.0025Ristiviite: 38DH19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus25mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys4mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM2.5-0.45 x 25
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys7mm
thread Pituus5.6mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.025.0025 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 X 25, 100 PK
€88.32 /pakkaus