Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.025.0020 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 20, 100PK | AH7VFV 38DH18

GRAINGER M11398.025.0020 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 X 20, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VFV Malli: M11398.025.0020Ristiviite: 38DH18

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€86.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus20mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys4mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM2.5-0.45 x 20
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys7mm
thread Pituus5.6mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.025.0020 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M2.5-0.45 X 20, 100 PK
€86.05 /pakkaus