Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.080.0100 Hex Nut M8 x 1 Class 4 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VDM 38DG64

GRAINGER M11380.080.0100 kuusiomutteri M8 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VDM Malli: M11380.080.0100Ristiviite: 38DG64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8-1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus4mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.080.0100 kuusiomutteri M8 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK
€11.04 /pakkaus