Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY SV120302 Hardslick Super Cobalt Sv Point, High Speed Steel, 3 1/32 Inch Hole Dia | CV4EBB 60NZ48

YG-1 TOOL COMPANY SV120302 Hardslick Super Cobalt Sv Point, High Speed ​​Steel, 3 1/32 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: CV4EBB Malli: SV120302Ristiviite: 60NZ48

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€248.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapio poraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YG-1 TOOL COMPANY SV820104 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 1/16 tuuman reiän halkaisija, 4.8 mm paksu | CV3YHJ 60PK68 SV820104Takki€115.79
YG-1 TOOL COMPANY SV820132 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 1/2 tuuman reiän halkaisija, 6.4 mm paksu | CV3YHK 60PK83 SV820132Takki€175.97
YG-1 TOOL COMPANY SV820102 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 1/32 tuuman reiän halkaisija, 4.8 mm paksu | CV3YHL 60PK66 SV820102Takki€112.65
YG-1 TOOL COMPANY SV820116 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 1/4 tuuman reiän halkaisija, 4.8 mm paksu | CV3YHM 60PK75 SV820116Takki€115.79
YG-1 TOOL COMPANY SV820108 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 1/8 tuuman reiän halkaisija, 4.8 mm paksu | CV3YHN 60PK71 SV820108Takki€115.79
YG-1 TOOL COMPANY SV820112 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 3/16 tuuman reiän halkaisija, 4.8 mm paksu | CV3YHP 60PK73 SV820112Takki€115.79
YG-1 TOOL COMPANY SV820106 Hardslick Coated Carbide Sv Point, 1 3/32 tuuman reiän halkaisija, 4.8 mm paksu | CV3YHQ 60PK69 SV820106Takki€115.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY SV120302 Hardslick Super Cobalt Sv Point, High Speed ​​Steel, 3 1/32 tuuman reiän halkaisija
€248.29 / yksikkö