Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07860.040.0006 Sarja Ruuvit Seosteräs M4 X 0.70Mm Litteä 6Mm, 100PK | AG2JGG 31JY57

GRAINGER M07860.040.0006 sarja ruuvi seosteräs M4 X 0.70 mm litteä 6 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JGG Malli: M07860.040.0006Ristiviite: 31JY57
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
€9.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus6mm
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0378
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07860.040.0006 sarja ruuvi seosteräs M4 X 0.70 mm litteä 6 mm, 100 PK
€9.27 /pakkaus