Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07820.040.0008 Set Screw Steel M4 X 0.70Mm Dog 8Mm, 100PK | AG2HXU 31JW50

GRAINGER M07820.040.0008 Sarja Ruuvit Teräs M4 X 0.70Mm Koira 8Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HXU Malli: M07820.040.0008Ristiviite: 31JW50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKoira
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0436
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07820.040.0008 Sarja Ruuvit Teräs M4 X 0.70Mm Koira 8Mm, 100PK
€5.66 /pakkaus