Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07800.030.0012 Sarja Ruuvi Teräs M3 X 0.50Mm Kartio 12Mm, 100PK | AG2HUC 31JV59

GRAINGER M07800.030.0012 Sarja ruuvi Teräs M3 X 0.50 mm kartio 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2HUC Malli: M07800.030.0012Ristiviite: 31JV59

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€46.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0446
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07800.030.0012 Sarja ruuvi Teräs M3 X 0.50 mm kartio 12 mm, 100 PK
€46.62 /pakkaus