Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07660.240.0150 Socket Screw Plug, Metric, M24-1.5 Thread Size, 12 mm Length, Steel, Plain, 10 PK | CQ4XRL 54FK21

GRAINGER M07660.240.0150 Kierretulppa, metrinen, M24-1.5 kierrekoko, pituus 12 mm, teräs, tavallinen, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XRL Malli: M07660.240.0150Ristiviite: 54FK21
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
€141.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3056
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER M07660.100.0100 Kierretulppa, Metrinen, M10-1.0 Kierrekoko, 8 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 50 PK | CQ4XRA 54FK14 M07660.100.010050€110.64
GRAINGER M07660.120.0150 Kierretulppa, Metrinen, M12-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 50 PK | CQ4XRB 54FK15 M07660.120.015050€143.13
GRAINGER M07640.120.0150 Kierretulppa, Metrinen, M12-1.5 Kierrekoko, 15 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 50 PK | CQ4XRC 54FK06 M07640.120.015050€205.10
GRAINGER M07660.140.0150 Kierretulppa, Metrinen, M14-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRD 54FK16 M07660.140.015025€106.01
GRAINGER M07640.140.0150 Kierretulppa, Metrinen, M14-1.5 Kierrekoko, 15 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRE 54FK07 M07640.140.015025€156.63
GRAINGER M07660.160.0150 Kierretulppa, Metrinen, M16-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRF 54FK17 M07660.160.015025€25.57
GRAINGER M07640.160.0150 Kierretulppa, Metrinen, M16-1.5 Kierrekoko, 15 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRG 54FK08 M07640.160.015025€123.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07660.240.0150 Kierretulppa, metrinen, M24-1.5 kierrekoko, pituus 12 mm, teräs, tavallinen, 10 PK
€141.54 /pakkaus