Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07640.120.0150 Kierretulppa, Metrinen, M12-1.5 Kierrekoko, 15 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 50 PK | CQ4XRC 54FK06

GRAINGER M07640.120.0150 Kierretulppa, metrinen, M12-1.5 kierrekoko, pituus 15 mm, teräs, tavallinen, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XRC Malli: M07640.120.0150Ristiviite: 54FK06
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
€205.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5607
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER M07660.100.0100 Kierretulppa, Metrinen, M10-1.0 Kierrekoko, 8 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 50 PK | CQ4XRA 54FK14 M07660.100.010050€110.64
GRAINGER M07660.120.0150 Kierretulppa, Metrinen, M12-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 50 PK | CQ4XRB 54FK15 M07660.120.015050€143.13
GRAINGER M07660.140.0150 Kierretulppa, Metrinen, M14-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRD 54FK16 M07660.140.015025€106.01
GRAINGER M07640.140.0150 Kierretulppa, Metrinen, M14-1.5 Kierrekoko, 15 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRE 54FK07 M07640.140.015025€156.63
GRAINGER M07660.160.0150 Kierretulppa, Metrinen, M16-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRF 54FK17 M07660.160.015025€25.57
GRAINGER M07640.160.0150 Kierretulppa, Metrinen, M16-1.5 Kierrekoko, 15 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 25 PK | CQ4XRG 54FK08 M07640.160.015025€123.87
GRAINGER M07660.200.0150 Kierretulppa, Metrinen, M20-1.5 Kierrekoko, 10 mm Pituus, Teräs, Tavallinen, 10 PK | CQ4XRH 54FK19 M07660.200.015010€84.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07640.120.0150 Kierretulppa, metrinen, M12-1.5 kierrekoko, pituus 15 mm, teräs, tavallinen, 50 PK
€205.10 /pakkaus