Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N9690XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta Pr | AD8LUR 4KWZ9

MEMPHIS GLOVE N9690XL Päällystetyt käsineet Xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AD8LUR Malli: N9690XLRistiviite: 4KWZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
PäällystysmateriaaliHPT
VäriMusta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliAkryyliterry
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N9690M Päällystetyt käsineet M Musta Pr | AD8LUP 4KWZ7 N9690MM€16.37
MEMPHIS GLOVE N9690L Päällystetyt käsineet L Musta Pr | AD8LUQ 4KWZ8 N9690LL€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N9690XL Päällystetyt käsineet Xl Musta Pr
€16.37 / yksikkö