Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.240.0060 Olkaruuvi Metric Teräs M20 X 2.5Mm, 2PK | AG2KLV 31KG39

GRAINGER M07111.240.0060 Olkaruuvi Metrinen teräs M20 X 2.5 Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KLV Malli: M07111.240.0060Ristiviite: 31KG39 / 163V03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.36.39mm
Pään korkeus16mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään halkaisija.39.39mm
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.24mm
Olkapään pituus60mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus27mm
Kierteen kokoM20 x 2.5
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7618
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.240.0060 Olkaruuvi Metrinen teräs M20 X 2.5 Mm, 2PK
€103.15 /pakkaus