Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.240.0050 Shoulder Screw M20 X 2.50 X 50Mm, 2PK | AG2KLD 31KG22

GRAINGER M07111.240.0050 Olkaruuvi M20 x 2.50 x 50 mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KLD Malli: M07111.240.0050Ristiviite: 31KG22 / 163U85
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
€75.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.39.39mm
Pään korkeus16mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään halkaisija.39.39mm
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.24mm
Olkapään pituus50mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus27mm
Kierteen kokoM20 x 2.5
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6926
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.240.0050 Olkaruuvi M20 x 2.50 x 50 mm, 2PK
€75.13 /pakkaus