Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.120.0120 Olkaruuvi Teräs M10 12Mm X 120Mm, 5PK | AH7TZH 38CZ35

GRAINGER M07111.120.0120 Olkaruuvi Teräs M10 12Mm X 120Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TZH Malli: M07111.120.0120Ristiviite: 38CZ35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.18.27mm
Pään korkeus9mm
Pään tyyliStandardi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Kierrepään halkaisija.18.27mm
Kierrepään korkeus9mm
Olkapään halkaisija.12mm
Olkapään pituus120mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
thread Pituus16mm
Kierteen kokoM10
TyyppiKuusiokoloruuvi F9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.643
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.120.0120 Olkaruuvi Teräs M10 12Mm X 120Mm, 5PK
€92.72 /pakkaus