Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.100.0010 Olkaruuvi Teräs M8 10Mm X 10Mm, 5PK | AH7TZE 38CZ32

GRAINGER M07111.100.0010 Olkaruuvi Teräs M8 10Mm X 10Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TZE Malli: M07111.100.0010Ristiviite: 38CZ32 / 163V89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16.27mm
Pään korkeus7mm
Pään tyyliStandardi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Kierrepään halkaisija.16.27mm
Kierrepään korkeus7mm
Olkapään halkaisija.10mm
Olkapään pituus10mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM8
TyyppiKuusiokoloruuvi F9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.100.0010 Olkaruuvi Teräs M8 10Mm X 10Mm, 5PK
€17.38 /pakkaus