Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07090.060.0020 Kantapää Ruuvi Matala Teräs M6 x 1.00, Pituus 20mm, 100PK | AH7TXL 38CY89

GRAINGER M07090.060.0020 kantapään kannen ruuvi matala teräs M6 x 1.00, pituus 20 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7TXL Malli: M07090.060.0020Ristiviite: 38CY89

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€24.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.10mm
Pään korkeus4mm
Head TypeMatala
Pituus20ft.
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07090.060.0020 kantapään kannen ruuvi matala teräs M6 x 1.00, pituus 20 mm, 100 PK
€24.12 /pakkaus